scinics(サイニクス)
scinics(サイニクス)の 加熱・冷却・クーラーボックス
scinics(サイニクス)の 加熱/冷却機器
scinics(サイニクス)の 実験研究用ホットプレート
クールプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18256799
品番
CP-085
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
5℃〜105℃の広い範囲で精度の高い温度制御が可能です。
マグネティックスターラーの上に置くだけで、冷却・加熱が行えるスターラーとして使用できるようになります。
仕様
●冷熱源:ペルチェモジュール●表面温度分布:±0.5℃●許容容量:ビーカー300mL
質量(kg)
本体のみ 約1.2 コントローラー 約1
使用温度範囲(℃)
5〜105 (無負荷状態)
プレート寸法(mm)
85×85
温度精度
±0.2℃
大きさ
126×218×93mm
温度制御方式
デジタルPID制御