マイセック
マイセックの 加熱・冷却・クーラーボックス
マイセックの 加熱/冷却機器
マイセックの ラバー/リボンヒーター
ジャケットドラムヒーター
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18256817
品番
MDJT-200SBI
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
ドラム缶用ジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、バンドヒーターに比べ省エネかつ全体を均一に保温できます。
仕様
外装/内装材:シリコンコートガラスクロス
質量(kg)
約8.5
電源(V)
単相AC200
消費電力(W)
1100
制御方式
サーモスタット(210℃ OFF) 温度調節器
コード長さ(m)
3
大きさ
2140×800mm
設定温度(℃)
0〜200
注意
※室温以下の温度調節は行えません。