ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア類
ガードナーの クリーンウェア
クリーンスーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着(1着)
注文コード
18256851
品番
CB1025 L 男性用
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ソフトでしなやかな着心地の良いクリーンスーツです。
低発塵性、制電性、フィルタ性のある素材を使用しています。
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
フードなし 前ファスナー ウエストひも 袖口・裾口ゴム
規格
ISOクラス5(クラス100)
胸囲(cm)
90〜98
身長(cm)
167〜174
ウエスト(cm)
72〜80
ヒップ(cm)
92〜100