※代表画像です。
ケニス
ケニスの 粘着マット
クリーン粘着マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(300枚)
注文コード
18256939
品番
MAX6090BN(30枚×10マット)
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
普通粘着タイプの除塵粘着マットで、靴の裏に付着したホコリやチリの侵入を防ぎます。
コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。
材質
ポリエチレン
色
ブルー
入数(枚)
30×10マット
大きさ
600×900mm
粘着力
普通粘着
フィルム厚さ(μm)
50