クラレ
クラレの クリーンルーム用ウェア
クラレの アクセサリ・小物 クリーンルーム
クリーンマスク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(1000枚)
注文コード
18256975
品番
EFP-P(50枚入×20袋)
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
低発塵のクリーンルーム用マスクで、耳掛タイプです。
呼吸が楽なエコノミータイプです。
形状
3段プリーツ
寸法(mm)
90×175
タイプ
耳掛
入数(枚)
50/袋
構造
3層 不織布 ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/平ゴム
吸気抵抗(Pa)
3.3
捕集効率(%)
87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)