※代表画像です。

サンプル管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100本) 注文コード 18257167 品番 No.1(4mL 100本)
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

確実な密閉性と栓の浮き上がりを解消した、粉末や固体用のサンプリング容器です。
押し込み式のキャップで柔らかいタッチの脱着です。

材質本体/硼珪酸ガラス 蓋/PE(赤レンズ部はPP) 透明 容量(mL)4 胴径(Φmm)×高さH(mm)(蓋除く)16.5×40 口内径(Φmm)11.3 胴径(Φmm)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応 入数(本)100
注意
※全高は瓶のみの高さです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする