※代表画像です。

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 幅×長さ(mm)50×350 注文コード18258059 品番50×350mm
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は幅×長さなど29種類から選べます 他の種類を見る

薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。
発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。
高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。

仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V 材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金 厚さ(mm)1.5 電源(V)AC100 使用温度(℃)常用/200 最高/250 容量公差±5% 電力密度0.6W/cm2 幅×長さ(mm)50×350 耐電圧(V)1500 1分間
注意
※ヒーター表面温度200℃以下でご使用下さい。自己温度制御タイプではありませんので、必要に応じて温度制御を施して下さい。
※ハトメ・スプリングの取り付け、簡易脱着金具・制御用サーモスタット・温度ヒューズ・熱板プレート・端末コネクタなど付属品ASSY対応も可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする