曜日別特売
50×400mm シリコンラバーヒーター オーエムヒーター 18258068

※代表画像です。

シリコンラバーヒーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18258068品番50×400mm
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

薄いシート状で柔軟性があり、被加熱物に完全にフィットさせて加熱・保温できます。熱応答性にも優れています。
発熱線を5mm間隔で配置しており、温度の密度・分布・精度いずれも他の発熱体に比べ優れています。
高湿度や腐食性の雰囲気にも耐えられます。

仕様絶縁抵抗値:1000MΩ以上 DC500V材質シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 発熱体/ニッケル合金厚さ(mm)1.5電源(V)AC100使用温度(℃)常用/200 最高/250容量公差±5%電力密度0.6W/cm2幅×長さ(mm)50×400耐電圧(V)1500 1分間
注意
※ヒーター表面温度200℃以下でご使用下さい。自己温度制御タイプではありませんので、必要に応じて温度制御を施して下さい。
※ハトメ・スプリングの取り付け、簡易脱着金具・制御用サーモスタット・温度ヒューズ・熱板プレート・端末コネクタなど付属品ASSY対応も可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする