※代表画像です。シューズカバーは別売です。
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの クリーンルーム用ウェア類
日本製紙クレシアの クリーンウェア
クリーンガード続服 CX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18258479
品番
CX-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
フード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
入数(枚)
1
胸囲(cm)
94〜102
身長(cm)
174〜180