※代表画像です。シューズカバーは別売です。
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの クリーンルーム用ウェア類
日本製紙クレシアの クリーンウェア
クリーンガード続服 CX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24枚)
注文コード
18258488
品番
CX-LL24(24着)
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
LL
タイプ
フード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)
入数(枚)
24 (1着/パック)
胸囲(cm)
94〜102
身長(cm)
174〜180