スペクトラムアナライザ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18258969 品番GSP-730
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。
PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。

仕様RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz 電源(V)AC100〜240 50/60Hz 表示5.7インチカラーTFT液晶(640×480) 範囲スパン:1MHz〜3GHz フルスパン ゼロスパン 分解能周波数:0.1MHz 大きさ296×115×152mm インターフェースRS-232C USB 確度RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz) 出力端子ビデオ:VGA ノイズレベル平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz) 周波数レンジ150kHz〜3GHz
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする