堀場製作所
堀場製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
堀場製作所の pH計/導電率計/標準液
堀場製作所の 本体
センサヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
測定範囲
DO:0.00〜20.00mg/L 0.0〜200.0% O2:0.0〜50.0% 温度:-30.0〜130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0〜50℃
分解能
DO:0.01mg/L 0.1% O2:0.1% 温度:0.1℃
ケーブル長(m)
5
注文コード
18259276
品番
300-D-5
参考基準価格(税別)
¥148,900
販売価格(税込)
¥163,768
販売価格(税別)
¥
148,880
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・分解能・ケーブル長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
DO:0.00〜20.00mg/L 0.0〜200.0% O2:0.0〜50.0% 温度:-30.0〜130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0〜50℃
測定項目
DO(mg/L) DO(%) O2 温度
ケーブル長(m)
5
精度
DO:±1% (0〜20.00mg/L 0〜200.0%) O2:±0.3% 温度:±0.5℃
分解能
DO:0.01mg/L 0.1% O2:0.1% 温度:0.1℃
校正
DO:2点 温度:1点