堀場製作所
堀場製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
堀場製作所の pH計/導電率計/標準液
堀場製作所の 本体
センサヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
測定範囲
mV:±1000.0mV イオン:0.000〜99900mg/L、mmol/L 温度:-30.0〜130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0〜60℃
分解能
イオン:有効数字3桁 最小分解能表示:0.001 mV:0.1mV 温度:0.1℃
ケーブル長(m)
2
注文コード
18259285
品番
300-I-2
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・分解能・ケーブル長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
mV:±1000.0mV イオン:0.000〜99900mg/L、mmol/L 温度:-30.0〜130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0〜60℃
測定項目
イオン濃度 mV 温度
ケーブル長(m)
2
精度
イオン:±0.1mV mV:0.1mV 温度:±0.5℃
分解能
イオン:有効数字3桁 最小分解能表示:0.001 mV:0.1mV 温度:0.1℃
校正
イオン:5点 温度1点