堀場製作所
堀場製作所の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
堀場製作所の pH計/導電率計/標準液
堀場製作所の 本体
センサヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
測定範囲
ORP:-2000.0〜2000.0mV 温度:-30.0〜130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0〜60℃
分解能
ORP: ±0.1mV(-1000.0〜1000.0mV) ±1mV(その他) 温度:0.1℃
ケーブル長(m)
2
注文コード
18259301
品番
300-O-2
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・分解能・ケーブル長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
測定範囲
ORP:-2000.0〜2000.0mV 温度:-30.0〜130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0〜60℃
測定項目
ORP 温度
ケーブル長(m)
2
精度
ORP: ±0.1mV(-1000.0〜1000.0mV) ±1mV(その他) 温度:±0.5℃
分解能
ORP: ±0.1mV(-1000.0〜1000.0mV) ±1mV(その他) 温度:0.1℃
校正
ORP:1点 温度:1点