※代表画像です。

セラミック電気管状炉

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様●炉体:セラミック成形品●炉口径:31Φ 注文コード18259791 品番ARF-30KC
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。
炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。
ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
作業性の良い二分割成形の炉体開閉式ととなっているため、炉心管の取付や試料の確認が容易にできます。

仕様●炉体:セラミック成形品●炉口径:31Φ 電源(V)AC100 温度範囲(℃)常温〜1000 炉内寸法(mm)60Φ×260 外寸(mm)186×300 電気容量(W)500 限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) ヒーターカンタル線 昇温時間約25分(常温〜1100℃)
注意
※本体に温度コントローラは付属していません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする