※枠無しの製品画像です。

セパレート型ホットプレート

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18260317 品番HHP-61S(枠有り)
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

プレートと温調器が分離しているセパレート型のホットプレートです。ドラフトチャンバー内での使用に適しています。
特殊ヒーターにより最高温度600℃を実現しました。
枠ありプレート仕様です。

材質プレート・外装/SUS304 温調器/アルミ・スチール 使用温度範囲(℃)100〜600 電源(V)単相200 50/60Hz コード長さ(m)本体・温調器間/約3 電源/約2(5用丸端子付) プレート寸法(mm)500×350 加熱方式超高温シーズヒーター 直接加熱 大きさ本体/500×350×210mm 温調器/160×280×200mm ヒーター容量(kW)4.9 温度調節デジタル温度指示調節器(熱電対式)PID 昇温時間室温〜600℃ 約50分
注意
※別売でホットプレートカバーがあります(3-722-0336:ホットプレートカバー50型用 HP-C50)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする