ロックペイント
ロックペイントの 自動車用塗装
ロックペイントの 自動車補修塗料
ハイロックDX ノンサンディングサーフェサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
18260427
品番
073-8106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
研磨不要のタイプで、ウェットオンウェットで上塗りが塗装可能な2液ウレタン系のサーフェサーです。ハイロックDX原色で調色してアンダーカラーとして使用できます。
適合
(硬化剤)ハイロックDX073-8110
種別
二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料
配合
(主剤/ノンサンディングサーフェサー)5:(ハイロックDX 硬化剤)1
危険等級
V
希釈
(ハイロックシンナー)硬化剤配合済の塗料に対して10〜20%
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません