RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.5kg) 注文コード18260506 品番335-3952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラクーダパテの遺伝子を受け継いでおり、研磨性はもちろん、ファイバーパテに必要な盛り性・成形性に優れたファイバーパテです。
驚くほどの盛り性と研磨性です。
アルミ・カーボン繊維強化型の低収縮鈑金パテです。
垂れにくく、ヘラ離れが良いので、プレスライン等の成形が容易に行えます。
国産車、輸入車問わず、防錆鋼板、アルミパネル、FRPパーツへの密着が良好です。
耐熱密着性に優れています。
成形後の則加熱(60℃×4分)が可能です。

種別ファイバーパテ 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量3.5kg 危険物の性状第2種
注意
※硬化剤は付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18260506 335-3952 77673549 335-3952 RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ) イサム塗料 RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ) イサム塗料 1缶(3kg) 9,998 税込10,998 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:476

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77673549
2023-02-03
用途:
車の補修
個人のお客様

使いやすく、硬度も・研磨も仕上がりもとても良好です。

対象商品:
18260506
2021-12-13
用途:
鈑金
株式会社NIKI 様

通常の他社製品に比べれば研ぎやすい
サクサクと研げて楽に思う・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする