ケニス
ケニスの 環境測定(自然環境/安全環境)
ケニスの 照度計
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18260536
品番
LM-555
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
JIS規格に準拠しています。
寸法(mm)
60×24×125
質量(g)
90(電池含まず)
規格
JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠
電源
CR2450電池×2(付属)
機能
―
直線性
±5%
測定範囲(Lux)
0〜99990
受光素子
シリコンフォトダイオード
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
全国
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません