ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 実験研究用素材
ケニスの 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石(皿穴型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(10個)
注文コード
18260579
品番
NE12(12Φ×3mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
皿穴:M3
寸法
外径×高さ:12Φ×3mm
磁束密度
250mT
入数(個)
10