HP5 海外用電源プラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18260804

海外用電源プラグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18260804 品番HP5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

出張や海外旅行の必需品です。
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。

仕様主な対応国:シンガポール・マレーシア・イギリス・中国・香港など 質量(g)約28 定格入力電圧(V)250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×40×45 定格入力電流(A)13 プラグ形状BFタイプ 定格入力250V-13A
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18260786
2018-08-12
用途:
海外(ヨーロッパ)出張の時
学校法人中部大学 様

海外出張時に複数のプラグが必要で、スマホ、PC、髭剃りなどの変換プラグとして仕えて便利です。小さくて、持ち運びに便利で、特に持ち帰るのを忘れることが多く、安価で助かります。

対象商品:
18260804
2018-11-14
用途:
出張先ホテルで使用
卸売・小売業

急遽マレーシアに出張のためBFタイプを購入しました。価格的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする