サンプラテック
サンプラテックの 研究関連用品・実験用必需品
サンプラテックの 架台/スタンド/ホルダー類
サンプラテックの 実験用スタンド
ディッシュホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18260825
品番
90mm用
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
オールステンレス製でオートクレーブ可能です。
振り子の要領で、液面の揺れにくい岡持ち効果を利用したディッシュホルダーです。
仕様
積み重ね可能枚数:最大9枚 推奨4〜5枚
材質
ステンレス製
滅菌
オートクレーブ可
外径(Φmm)
対応ディッシュ蓋:90〜93
大きさ
82×95×170(把手を伸ばした最大高さ:315)
注意
※高く積載すると、上部の岡持ち効果が薄れます。