※代表画像です。

デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18261078 品番 DST-2N
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
付属品データ取り込みソフトウェア アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース USBケーブル ACアダプタ 仕様オーバーロード値:定格約200%(約110%FSでアラーム・画面表示) 寸法(mm)72×32×181 質量(g)約460 電源ニッケル水素電池内蔵 USB給電(ACアダプタ) 精度±0.2%FS±1digit 最大荷重(N)2 最小単位0.001N サンプリング周期最大1000回/秒(表示更新:10回/秒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする