ニオイセンサmini

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18261166 品番XP-329m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥137,000

繰り返しの再現性に優れ、無臭ガスに反応しにくい独自のセンサを搭載したハンディサイズのにおいセンサです。
清浄な空気中にセンサを入れ、ベース調整つまみを回すと数値をゼロに調整することができます。
最大約10時間の連続測定ができ、脱臭・消臭効果などの確認試験・評価に最適です。連続測定中のにおいの最大値表示もできます。

付属品ドレンフィルタ フィルタエレメント(10枚)×1 寸法(mm)60×140×40(突起部除く) 質量(g)約300 電源単3電池×3(付属) 専用ACアダプタ(別売) 機能ピークホールド ゼロ点調整 データメモリ 検知原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 検知範囲000〜999(LCDデジタル表示3桁) 使用環境0〜40℃ 10〜80%RH(結露無きこと) 採取方式自動吸引式(吸引流量350±100mL/分)
注意
※ガス種により検知できない場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18261166 XP-329m 00750882 XP-329m ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機 ポータブルニオイセンサーMini 新コスモス電機 1台 129,500 税込142,450 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする