マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
デジタル振動計
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18261191
品番
VB-8201HA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
振動センサと磁気ベースの、磁気ベース付プローブ採用のベーシックな振動計です。
付属品
磁気ベース付プローブ×1
寸法(mm)
本体/78×38×185 センサ部/16Φ×29
測定範囲
速度/200mm/s(0.5〜199.9mm/s) 加速度/200m/s
2
(0.5〜199.9m/s
2
)
質量(g)
約274
電源(V)
006P(9×1(付属)
精度
±(5%+2dgt)
センサー
圧電型センサ
校正
速度/50mm/s(160Hz) 加速度/50m/s
2
(160Hz)
サンプリング
約1回/秒