デュアルタイプ膜厚計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 仕様検量線校正:2点校正式 検量線メモリ:1本 注文コード18261200 品番SAMAC-FN
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥129,778
販売価格(税別)
117,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。

付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース 仕様検量線校正:2点校正式 検量線メモリ:1本 質量(g)約125 測定範囲(mm)鉄素地:0〜2.5 非鉄素地:0〜2.0 電源単4電池×2 測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別) 表示分解能1μm:0〜999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00〜2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00〜2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替 大きさ63×30×84mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする