付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース
仕様検量線校正:2点校正式 検量線メモリ:10本
質量(g)約125
測定範囲(mm)鉄素地:0〜2.5 非鉄素地:0〜2.0
電源単4電池×2
測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)
表示分解能1μm:0〜999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00〜2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00〜2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内
機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替
大きさ63×30×84mm