付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ
仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間))
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定
最大荷重(N)2
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位