※代表画像です。

デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18261227 品番 ZTA-5N
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥118,778
販売価格(税別)
107,980

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。
明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。
測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。
別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。
変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。

付属品アタッチメント8点(取付口:M6) データロガーソフトウェア ACアダプタ 仕様オーバーロード値:定格200% ※約110%FSでメッセージ/アラーム警告 寸法(mm)75×34×191 質量(g)約490 電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間(8時間)) 精度±0.2%FS±1digit 機能マルチ表示 ピークホールド メモリ(1000データ) 1st2ndピーク検出 荷重ピーク時変位検出 コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム 自動電源オフ 感度設定 最大荷重(N)5 最小単位0.001N サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒) 出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2V DCアナログ出力 コンパレータ3段階 オーバーロード警告 USBメモリ 変位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする