※代表画像です。

デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18261279 品番ZTA-500N
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥118,778
販売価格(税別)
107,980

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。
明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。
測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。
別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。
変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位測定ユニットで、荷重-変位曲線を作成できます(荷重-変位ユニットは、ZTAシリーズに含まれています)。
最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。

寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする