※代表画像です。

デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18261358 品番ZTS-500N
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。
デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。
PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
最大荷重500Nまで測定可能なデジタルフォースゲージです。

寸法(mm)75×191×34 精度±0.2%F.S.±1digit 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応 最小分解能0.1N

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする