24093 興和 三次元マスク ふつうサイズ ホワイト 興和新薬ヘルスケア 18261687

興和 三次元マスク ふつうサイズ ホワイト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード18261687 品番24093
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

三次元構造で顔の形にぴったりフィットし、口もと空間しっかりキープします。
空気中の微粒子(0.0001mm)を99%カットするフィルターを採用しています。

用途花粉、ウイルス対策。清掃作業。 仕様耳かけタイプ、5層構造 トラスコ品番761-6333 形状プリーツ型 材質/仕上(本体・フィルター部)ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン ホワイト サイズふつう 質量(g)20.3 入数(枚)5 構造5層 対象風邪・花粉・ウイルス等 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18261687
2017-04-13
用途:
溶接作業中

日本製で、長時間使用しても耳の紐が痛くならないのでいつも購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする