デジタル粉塵計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18262225 品番3432
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。
オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。

付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1 寸法(mm)162×60×102(突起部除く) 質量(kg)1.1(電池含まず) 測定範囲0.001〜10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3) 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属) 精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において) 光源半導体レーザーダイオード 測定原理光散乱方式 測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1〜59秒または1〜99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする