05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451

 

05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451
05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451
05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451
05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451
05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451
05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451
05302sbt06-s-4l 空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06 さくら電子 18262451

空調ベスト+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセット05302SBT06

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18262451品番05302sbt06-s-4l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

空調ベスト シンメン S-AIR 05302+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。
【セット内容】
・05302空調ベスト×1
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質ポリエステル寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27シルバーグレーサイズ4L質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする