トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・プラグ
長さ(mm)
33.2
注文コード
18263552
品番
BNCJ-SMAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
嵌合部形状・長さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類
変換コネクター
コンタクト形状
メス・オス兼用
長さ(mm)
33.2
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
表面処理
(本体)Ni/Au、(中心コンタクト)Au
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅・ステンレス
電圧定在波比
1.2以下(DC〜2GHz)
アダプタタイプ
BNC-SMA
嵌合部形状
ジャック・プラグ
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定