BNCJ-SMAJ 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263568

BNCJ-SMAJ 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263568 BNCJ-SMAJ 変換コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター) 18263568

変換コネクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状ジャック・ジャック 長さ(mm)32.4 注文コード18263568 品番BNCJ-SMAJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は嵌合部形状・長さなど17種類から選べます 他の種類を見る

型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。

種類変換コネクター コンタクト形状メス 長さ(mm)32.4 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC250 表面処理(本体)Ni/Au、(中心コンタクト)Au 結合方式バヨネットロック 材質(コンタクト)(中心)リン青銅・ベリリウム銅/(外部)黄銅・ステンレス 電圧定在波比1.2以下(DC〜2GHz) アダプタタイプBNC-SMA 嵌合部形状ジャック・ジャック
注意
※メーカー在庫なくなり次第販売終了予定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18263568 BNCJ-SMAJ 70191723 BNCJ-A-SMAJ 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする