ポータブルスポットクーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18263571 品番 HDL-9701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!
窓パネルセット付ですぐに使えます。
24時間オン/オフタイマー付き
便利なキャスター付き。でラクラク移動
畳数の目安は約8畳となっています。

用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所 セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書 材質ABS、銅、スチール、アルミニウム グレージュ 電源AC100V 能力【ドライ】最大16.8L/日 定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz) 電源コード(m)約1.8 風量2段階調節 ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240〜1500 冷媒R410 リモコン単四形マンガン電池×2(別売) ドレンホースサイズ(mm)10×1000 冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
注意
※使用時は、電源プラグをコンセントにしっかりと奥まで差し込む。
※電源コード、電源プラグの破損、損傷がないかを確認する。
※電源プラグの刃(先端)や刃の根本に埃がついている場合は、きれいに拭き取る。
※本製品は必ず接地して使用する。
※コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使用しない。
※分解、修理、改造をしない。
※電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない、束ねたりしない、重い物を載せたりしない。
※電源プラグをコンセントに差し込んだときに、緩みがあるときは使用しない。
※濡れた手で本製品を操作したり、差し込みプラグを抜き差ししない。
※浴室など湿気の多い場所、水のかかる場所では使用しない。
※本体やリモコンを水に浸けたり、水をかけたりしない。
※屋外や直射日光の当たる場所で使用しない。
※火気の近くで使用しない。
※落としたり、ぶつけたりして本製品に強い衝撃をあたえない。
※本製品の開口部(送風口、吸気口、排気口など)に液体、金属などの異物、及び指などを入れない。
※本製品は、安全に責任を負う人の監視または、指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を使用しない。
※引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー、殺虫剤、ヘアスプレーなど)の近くで使用しない。
※冷風、送風を長時間、直接体に当てない。
※リモコンを火中への投入や加熱をしない。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする