パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの クーラー&ジャグ
FREEAP アイスタンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18264761
品番
K-10689MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
氷を長時間キープ
用途
便利な持ち手が付いているため、持ち運びが簡単。氷を運ぶ際や移動中でも手軽に使用できます。アウトドアシーンにぴったりのコンパクトさです。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン、シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)127×127×267
色
メタリックグレー
区分
新品
注意
※真空二重構造のステンレス製アイスタンクで、氷を長時間冷たく保つことができます。キャンプやバーベキューなどのアウトドア活動に最適で、暑い日でも冷たい飲み物を楽しむことができます。