スギヤマゲン
スギヤマゲンの 研究関連用品・実験用必需品
スギヤマゲンの 架台/スタンド/ホルダー類
スギヤマゲンの フラスコ台
フラスコ立(フラスコン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18265129
品番
FK-300
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。
丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。
ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。
材質
SUS304
質量(g)
85
外寸(mm)
103×110×96
内寸(mm)
96Φ×77
適合サイズ
200〜300mL
適合フラスコ
丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコ
RoHS指令(10物質対応)
対応