東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 溶存酸素計(DO計)
ハンディ溶存酸素計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
測定範囲
DO:0〜20.00mg/L 精度:±0.03mg/L、ORP:-、pH:-、溶存酸素:-、飽和率:0〜200% 精度:±2%
注文コード
18265147
品番
DO-31P
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。
測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
測定範囲
DO:0〜20.00mg/L 精度:±0.03mg/L、ORP:-、pH:-、溶存酸素:-、飽和率:0〜200% 精度:±2%
電源
単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
測定方式
隔膜式ガルバニ電池法
温度測定範囲(℃)
0〜50℃ 精度:±0.2℃
温度補償
自動
機能
データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能
校正
ゼロ・スパン校正
防水保護等級
IP67
注意
※適合フラン瓶(JIS規格):中形19/22(大径18.8mm、小径16.6mm 長さ22mm)