測定範囲DO:0〜20.00mg/L 精度:±0.03mg/L、ORP:0〜±2000mV(再現性:±2mV)、pH:0.00〜14.00pH(再現性:±0.02pH)、溶存酸素:0〜20.00mg/L(再現性:±0.03mg/L)、飽和率:0〜200% 精度:±2%
電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)
測定方式DO:隔膜式ガルバニ電池法 pH:ガラス電極法
温度測定範囲(℃)0〜100.0℃(再現性:±0.2℃)
温度補償DO:自動 pH:自動/手動 ORP:無
機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能
校正DO:ゼロ・スパン校正 pH:3点校正
防水保護等級IP67