仕様デューティー可変:1.0〜99.0%(≦100kHz)
電源(V)AC100〜240
機能AM/FM/FSK/PM/SUM変調 スイープ機能 周波数カウンタ、オフセット:±5V AC+DC(50Ω負荷時)、トリガ:バースト/Nサイクル、任意波形:振幅分解能/10ビット 最高サンプルレート/120MS/s 波形メモリ長/4kポイント
大きさ266×293×107mm
出力波形正弦波 方形波 ランプ波 パルス波 ノイズ 任意波形
インターフェースUSB
周波数範囲1μHz〜20MHz(正弦波)
出力レベル1mV〜10VP-P(50Ω負荷時)
出力チャネル数2ch