ファンクションジェネレーター

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18265445 品番MFG-2120MA
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

メイン出力が1出力、パルス出力を持つ信号発生器です。
スピーカー駆動用のパワーアンプを搭載しています。

仕様●デューティー可変:0.1〜99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp〜10Vpp(50Ω) 2mVpp〜20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ 電源(V)AC100〜240 50〜60Hz 電源コード付属 表示4.3インチLCD 機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時) 大きさ266×293×107mm インターフェースUSB LAN(Web) 周波数範囲1μ〜20MHz(正弦波) 出力チャネル数1ch
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする