仕様●デューティー可変:0.1〜99.9%(周波数により制限あり)●任意波形:サンプルレート/200MSa/s 波形長/16k points 振幅分解能/14bits●出力振幅レンジ:1mVpp〜10Vpp(50Ω) 2mVpp〜20Vpp(解放時)●標準波形:正弦波 方形波 三角波 ランプ波 パルス波 ノイズ
電源(V)AC100〜240 50〜60Hz 電源コード付属
表示4.3インチLCD
機能AM FM PM ASK FSK PSK SUM PWM変調 スイープ機能 バースト機能 メモリ機能(10組 波形・パネル設定)、オフセット:±5Vpk ac+dc(50Ω) ±10Vpk ac+dc(解放時)
大きさ266×293×107mm
インターフェースUSB LAN(Web)
周波数範囲1μ〜30MHz(正弦波)
出力チャネル数1ch