フォースゲージ用計測スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード18265540 品番EMX-1000N
参考基準価格(税別)¥610,000 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800

デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。
剛性が高く、精密な測定が行えます。移動量がデジタル設定可能で、測定条件も均一化可能です。I/Oコネクタ搭載で外部機器との接続が可能です。
最大荷重1000Nまでの測定に対応します。

寸法(mm)約280×410×648 質量(kg)約24 高さ(mm)サンプル最大:約320 送り速度(mm/min)0.5〜600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする