松浪硝子工業
ファインフロストスライドグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18266355
品番
FF-003(100枚)
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
キシレン、アルコールをはじめとした各種有機溶剤へ高い耐溶剤性をもっています。
鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することが出来ます。
仕様
脱脂洗浄:処理済
厚さ(mm)
0.9~1.2
寸法(mm)
フロスト面:15×26
種類
ピンク
入数(枚)
100
大きさ
76×26mm