SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー(SIBATA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
18266897
品番
50mL(10個組)
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
50
寸法
胴外径×全高:46Φ×60mm
目盛(mL)
10
入数(個)
10