SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー(SIBATA)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
18266915
品番
200mL(10個組)
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠)
容量(mL)
200
寸法
胴外径×全高:68Φ×91mm
目盛(mL)
25
入数(個)
10