※代表画像です。
フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの ビーカー/計量カップ/コップ
フッ素樹脂ビーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18266985
品番
300mL
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
バックモールド成型品で継ぎ目がなく一体物になっています。
フッ素樹脂製ですので、耐熱耐薬品性に優れ、落としても割れることなく、半永久的にご使用いただけます。
材質
PTFE
容量(mL)
300
寸法
底外径×全高:75Φ×101mm
耐熱温度(℃)
260
口径(mm)
88Φ