※代表画像です。
ケニス
ケニスの クリーンルーム用ウェア類
ケニスの クリーンルーム用手袋/指サック
ハンドセイフ ラテックス手袋 ロング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
18267369
品番
G06-M(100枚)
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長29cmのロングタイプで袖口の上までカバーできます。
全面にエンボス加工を施しています。
スムースタイプで重ね履きにも適しています。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
指/0.14 手のひら/0.12 袖口/0.10
サイズ
M
タイプ
パウダーフリー 左右両用
入数(枚)
100(箱入)
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
29